pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1209 ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2 - 1209

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1209 ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • tensione d'ingresso - 240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione d'uscita - 31 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903271041

Codice prodotto

COE1209

Cod. produttore

1209

Produttore

COE

Applicazione:

Video

tensione d'ingresso:

240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione d'uscita:

31 V

Corrente d'uscita max.:

500 mA

Resistente a corto circuito:

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero moduli DIN:

6

Altezza:

62 mm

Larghezza:

106 mm

Profondità:

89 mm

Tecnica di installazione:

2 fili

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di comando:

no

Funzione di analisi:

no

Numero di utenze collegabili:

100

Indicatori di servizio:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Blocco di programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore 33 VDC per KIT Simplebus 2 a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 VAC. Dimensioni: 106 x 62 x 89 mm (6 moduli DIN).