pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1207 ALIMEN. DOPPIA USCITA 33/20VCC, IN 230VC - 1207

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1207 ALIMEN. DOPPIA USCITA 33/20VCC, IN 230VC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altro

  • Tensione d'uscita - 33 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente d'uscita max. - 600 mA

  • Tecnica di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903222111

Codice prodotto

COE1207

Cod. produttore

1207

Produttore

COE

Applicazione:

Altro

Tensione d'uscita:

33 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente d'uscita max.:

600 mA

Tecnica di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

tensione d'ingresso:

230 V

Resistente a corto circuito:

sì

Numero moduli DIN:

6

Grado di protezione (IP):

Altro

Altezza:

62 mm

Larghezza:

106 mm

Profondità:

89 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di comando:

no

Funzione di analisi:

no

Numero di utenze collegabili:

100

Indicatori di servizio:

no

Blocco di programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Prevede 2 distinte uscite in continua: una per alimentare il posto esterno e l'elettroserratura e una per alimentare il monitor. Tensione di ingresso di 120÷230VAC, doppia tensione di uscita di 22 e 33VDC. Dimensioni 106x89x62mm (6 moduli DIN).