pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1205/B ALIMENTATORE DOPPIA USCITA, 12VAC-20VDC - 1205/B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1205/B ALIMENTATORE DOPPIA USCITA, 12VAC-20VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • Tensione d'uscita - 20 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente d'uscita max. - 800 mA

  • Tecnica di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903123753

Codice prodotto

COE1205/B

Cod. produttore

1205/B

Produttore

COE

Applicazione:

Video

Tensione d'uscita:

20 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente d'uscita max.:

800 mA

Tecnica di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

tensione d'ingresso:

230 V

Resistente a corto circuito:

sì

Numero moduli DIN:

4

Grado di protezione (IP):

Altro

Altezza:

85 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

85 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di comando:

no

Funzione di analisi:

no

Numero di utenze collegabili:

100

Indicatori di servizio:

no

Blocco di programmazione:

no

Con contatto:

no

Trasformatore con 2 uscite: una per alimentare il posto esterno e l'elettroserratura e una per alimentare il monitor. Morsettiere: ingresso tensione di rete 230VAC, uscita VAC per posto esterno e elettroserratura, uscita 20VDC di alimentazione per il monitor. Dimensioni: 105x85x85mm.

Un prodotto COMELIT GROUP SPA

Scopri la serie COMELIT GROUP SPA