pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE059-001 KIT CAPILLARE TESTA PIANA E 2M DI TUBO - 059-001

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE059-001 KIT CAPILLARE TESTA PIANA E 2M DI TUBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - no

  • Con alimentatore - no

  • Adatto a bus - no

  • Collegamento radio - no

  • Interfaccia esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903312744

Codice prodotto

COE059-001

Cod. produttore

059-001

Produttore

COE

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

no

Con alimentatore:

no

Adatto a bus:

no

Collegamento radio:

no

Interfaccia esterna:

no

Larghezza:

2000 mm

Kit capillare testa piana e 2mt tubo da 10mm (1 pezzo).