CHAFFOTEAUX - CHF3020070 ZELIOS CF 2.0-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5414849562653
Codice prodotto
CHF3020070
Cod. produttore
3020070
Produttore
CHF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI • Assorbitore con trattamento altamente selettivo (capacità di assorbimento 95%, capacità di emissione 5%). • Vetro di sicurezza temperato e anti-riflesso. • Connessioni idrauliche in rame svasato per attacco rapido. • Profilo del collettore in alluminio. • Isolamento in lana minerale con 50 mm di spessore. • Circuito idraulico di tubi in rame a forma di arpa e saldatura laser. • Collettore con 4 connessioni idrauliche con possibilità di collegare fino a 6 collettori per fila. • Test report secondo EN 12975 • Certificato solare Keymark. DIMENSIONI (in mm) E CONNESSION


