CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-072440 DOWNLIGHT LED ZETA-P - ZP-072440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Colore del corpo - Nero
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 34...34 mA
Confezione
10 PZ
EAN
9090171023008
Codice prodotto
CUYZP-072440
Cod. produttore
ZP-072440
Produttore
CUY
Con sensore di movimento:
no
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
34...34 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
G
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Fattore di potenza:
0.5
Altezza/profondità:
68 mm