pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-032440 DOWNLIGHT LED ZETA-P - ZP-032440

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-032440 DOWNLIGHT LED ZETA-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - II

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171020700

Codice prodotto

CUYZP-032440

Cod. produttore

ZP-032440

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con sensore di movimento:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

38 mm

Fattore di potenza:

0.5

Corrente nominale:

32...32 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

DOWNLIGHT LED ZETA-P 3W - 4000K - 150 Lm - IP20 - Color Box