pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-032427 DOWNLIGHT LED ZETA-P - ZP-032427

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-032427 DOWNLIGHT LED ZETA-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 32...32 mA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171020694

Codice prodotto

CUYZP-032427

Cod. produttore

ZP-032427

Produttore

CUY

Con sensore di movimento:

no

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

32...32 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.5

Altezza/profondità:

38 mm

DOWNLIGHT LED ZETA-P 3W - 2700K - 150 Lm - IP20 - Color Box