CENTURY ITALIA SRL - CUYUDSOL-091540 APPLIQUE LED UP&DOWN SOLARE QUADRATO NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 3.7...3.7 V
Tipo di tensione - DC
Lunghezza - 99 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9090171025590
Codice prodotto
CUYUDSOL-091540
Cod. produttore
UDSOL-091540
Produttore
CUY
Con rilevatore di movimento:
no
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
3.7...3.7 V
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza:
99 mm
Larghezza:
154 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
96 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Corrente nominale:
1300...1300 mA


