CENTURY ITALIA SRL - CUYSRSB-2009540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM BIANCO - SRSB-2009540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Colore del corpo - Bianco
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 200...240 V
Corrente nominale - 890...890 mA
Confezione
1 PZ
EAN
9090171016390
Codice prodotto
CUYSRSB-2009540
Cod. produttore
SRSB-2009540
Produttore
CUY
Con sensore di movimento:
no
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
200...240 V
Corrente nominale:
890...890 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Lunghezza:
366 mm
Larghezza:
303 mm
Altezza/profondità:
34 mm