pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-209540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM - SRS-209540

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-209540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Antracite

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171011470

Codice prodotto

CUYSRS-209540

Cod. produttore

SRS-209540

Produttore

CUY

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Antracite

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Altezza/profondità:

147 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

160 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

29 mm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faretto LED proiettore sirio slim - 20W - 4000K - 1800Lm - IP65.