CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-1509560 PROIETTORE LED SIRIO SLIM - SRS-1509560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 200...240 V
Con sensore di movimento - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
classe di protezione secondo IEC 61140 - I
Indice di resa cromatica CRI - 70-79 (classe 2A)
Confezione
1 PZ
EAN
9090171016314
Codice prodotto
CUYSRS-1509560
Cod. produttore
SRS-1509560
Produttore
CUY
Tensione nominale:
200...240 V
Con sensore di movimento:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Altezza/profondità:
34 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Larghezza:
303 mm
Lunghezza:
366 mm
Corrente nominale:
750...750 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E


