pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-1009540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM - SRS-1009540

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-1009540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171011517

Codice prodotto

CUYSRS-1009540

Cod. produttore

SRS-1009540

Produttore

CUY

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Altezza/profondità:

29 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

100...100 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

270 mm

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

efficienza luminosa della lampada:

90...0 lm/W

Corrente nominale:

600...600 mA

Built-in larghezza:

230...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Sirio Slim Struttura in alluminio resistente e ultraslim, solo 29 mm di spessore. Il grado di protezione IP66 lo rende completamente protetto contro polveri e acqua. Applicazioni: Ideale per musei, terrazze, portici, vetrine, negozi, centri commerciali,giardini pubblici, capannoni industriali. LED 100W 800W ALO 9000lm 4000K 220-240VAC 50/60Hz 110° 600mA >0.95. Misure: 230x270x28mm. 1450gr. IP66 IK08 CRI>75. 35000 ore.