pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSPFRSMA-121400 DOWNLIGHT LED SPOTFIVE SMART - SPFRSMA-121400

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSPFRSMA-121400 DOWNLIGHT LED SPOTFIVE SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...6500 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171012514

Codice prodotto

CUYSPFRSMA-121400

Cod. produttore

SPFRSMA-121400

Produttore

CUY

Temperatura di colore correlata:

3000...6500 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

150 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0.5

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

efficienza luminosa della lampada:

62.5...0 lm/W

Corrente nominale:

76...76 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Altezza di installazione:

46...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

SPOTfive SMART. Puoi usare il tuo smartphone o usare la tua voce per chiedere agli assistenti virtuali ALEXA e GOOGLE ASSISTANT di accendere la luce, regolare il colore o la sua intensità. Puoi programmare l'accensione insieme alla sveglia o simulare la tua presenza quando sei in vacanza, oppure programmare lo spegnimento notturno nella stanza dei bambini. LED 12W (18W CFL), 750 Lumen, RGBW-2700K-6500K. 120°. CRI>80 100-240V/AC 76 mA 35000 h. Cicli di accensione: 15000. Temperatura d'esercizio: -20 +40 °C. IP20.