CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-181540 PLAFONIERA LED SPEEDY 1500 MM - SPD-181540
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Colore luce - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
9022118154001
Codice prodotto
CUYSPD-181540
Cod. produttore
SPD-181540
Produttore
CUY
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
1478 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
20 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Con interruttore:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
30 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Corrente nominale:
100...100 mA
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1350...0 lm