pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-141200 PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 MM - SPD-141200

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-141200 PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 1185 mm

  • Larghezza - 22 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171024425

Codice prodotto

CUYSPD-141200

Cod. produttore

SPD-141200

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1185 mm

Larghezza:

22 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

30 mm

Corrente nominale:

105...105 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 mm 14W - 3000K-4000K-6500K - 1400 Lm - IP20 - Color Box