pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-086000 PLAFONIERA LED SPEEDY 600 MM - SPD-086000

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-086000 PLAFONIERA LED SPEEDY 600 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 585 mm

  • Larghezza - 22 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171023909

Codice prodotto

CUYSPD-086000

Cod. produttore

SPD-086000

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

585 mm

Larghezza:

22 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

30 mm

Corrente nominale:

60...60 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

PLAFONIERA LED SPEEDY 600 mm 8W - 3000K-4000K-6500K - 800 Lm - IP20 - Color Box