CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-043000 PLAFONIERA LED SPEEDY 300 MM - SPD-043000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 325 mm
Larghezza - 22 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Con sensore di movimento - no
Confezione
6 PZ
EAN
9090171023893
Codice prodotto
CUYSPD-043000
Cod. produttore
SPD-043000
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
325 mm
Larghezza:
22 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
30 mm
Corrente nominale:
35...35 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F