pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSMSN-242240 PLAFONIERA LED SIMPLY SQUARE NERA - SMSN-242240

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSMSN-242240 PLAFONIERA LED SIMPLY SQUARE NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 196...196 mA

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171015959

Codice prodotto

CUYSMSN-242240

Cod. produttore

SMSN-242240

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

196...196 mA

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Larghezza:

220 mm

Altezza/profondità:

74 mm

Lunghezza:

220 mm

PLAFONIERA LED SIMPLY SQUARE NERA 24W - 4000K - 1920 Lm - IP65 - Film PE