pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSMLS-309040 PROIETTORE LED SMILE SENSOR - SMLS-309040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSMLS-309040 PROIETTORE LED SMILE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altro

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con sensore di movimento -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171021950

Codice prodotto

CUYSMLS-309040

Cod. produttore

SMLS-309040

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con sensore di movimento:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

29 mm

Larghezza:

154 mm

Lunghezza:

148 mm

Corrente nominale:

130...130 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

PROIETTORE LED SMILE SENSOR 30W - 4000K - 3350 Lm - IP65 - Color Box