pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-209040 PROIETTORE LED SMILE - SML-209040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-209040 PROIETTORE LED SMILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altro

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171021103

Codice prodotto

CUYSML-209040

Cod. produttore

SML-209040

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con sensore di movimento:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

29 mm

Larghezza:

124 mm

Lunghezza:

120 mm

Corrente nominale:

90...90 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

PROIETTORE LED SMILE 20W - 4000K - 2100 Lm - IP65 - Color Box