CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-2009040 PROIETTORE LED SMILE - SML-2009040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Altro
Tensione nominale - 220...240 V
Con sensore di movimento - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
classe di protezione secondo IEC 61140 - I
Confezione
1 PZ
EAN
9090171021165
Codice prodotto
CUYSML-2009040
Cod. produttore
SML-2009040
Produttore
CUY
Colore del corpo:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Con sensore di movimento:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
32 mm
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
335 mm
Corrente nominale:
870...870 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E