CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-109040 PROIETTORE LED SMILE - SML-109040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Colore del corpo - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 45...45 mA
Confezione
1 PZ
EAN
9090171021097
Codice prodotto
CUYSML-109040
Cod. produttore
SML-109040
Produttore
CUY
Con sensore di movimento:
no
Colore del corpo:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
45...45 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
88 mm
Larghezza:
105 mm
Altezza/profondità:
29 mm