pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSLDS-042240 PLAF. SOLIDEA A BATT. 3X1,5V AAA - SLDS-042240

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSLDS-042240 PLAF. SOLIDEA A BATT. 3X1,5V AAA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171007381

Codice prodotto

CUYSLDS-042240

Cod. produttore

SLDS-042240

Produttore

CUY

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

40...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

220 mm

Altezza/profondità:

31 mm

Lunghezza:

56 mm

PLAFONIERA LED SENSOR PER ARM. - 0,4W - 4000K - 40Lm - IP20 - Blister 1 pz.