pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRWH-7010040 PROIETTORE PORT. LED REWORK HYBRID - RWH-7010040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRWH-7010040 PROIETTORE PORT. LED REWORK HYBRID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 425...425 mA

  • Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015 - F

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171026344

Codice prodotto

CUYRWH-7010040

Cod. produttore

RWH-7010040

Produttore

CUY

Con sensore di movimento:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

425...425 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.5

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

335 mm

Altezza/profondità:

375 mm

PROIETTORE PORT. LED REWORK HYBRID 70W - 4000K - 9100 Lm - Dimm. - IP65 - Color Box