pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRW-508540 PROIETTORE PORT. LED REWORK - RW-508540

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRW-508540 PROIETTORE PORT. LED REWORK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171008487

Codice prodotto

CUYRW-508540

Cod. produttore

RW-508540

Produttore

CUY

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

180 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

292 mm

Lunghezza:

280 mm

Fattore di potenza:

0.95

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4400...0 lm

Corrente nominale:

210...210 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

PROIETTORE LED REWORK PORT. - 50W - 4000K - 4400Lm - IP65 - Color Box