pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDNEP-1511040 SOSP.INTERNO LED RONDO NERO - RNDNEP-1511040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDNEP-1511040 SOSP.INTERNO LED RONDO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Diametro - 110 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 100...240 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171008739

Codice prodotto

CUYRNDNEP-1511040

Cod. produttore

RNDNEP-1511040

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

110 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

100...240 V

Corrente nominale:

120...120 mA

Altezza/profondità:

123 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.5

SOSP.INTERNO LED RONDO' NERO 15W - 4000K - 1275 Lm - IP20 - Color Box