CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDBIP-1511030 SOSP.INTERNO LED RONDO BIANCO - RNDBIP-1511030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 100...240 V
Corrente nominale - 120...120 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
6 PZ
EAN
9090171016192
Codice prodotto
CUYRNDBIP-1511030
Cod. produttore
RNDBIP-1511030
Produttore
CUY
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
100...240 V
Corrente nominale:
120...120 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.5
Diametro:
110 mm


