pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRGTBI-258030 SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO BIANCO CRI>

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRGTBI-258030 SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO BIANCO CRI>

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171012880

Codice prodotto

CUYRGTBI-258030

Cod. produttore

RGTBI-258030

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

81 mm

Larghezza:

149 mm

Lunghezza:

145 mm

Fattore di potenza:

0.95

Corrente nominale:

150...150 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO BIANCO CRI>95 25W - 3000K - 2540 Lm - IP20 - Color Box