pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRGT180NE-207040 SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO NERO CRI>90 - RGT180NE-207040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRGT180NE-207040 SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO NERO CRI>90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171012781

Codice prodotto

CUYRGT180NE-207040

Cod. produttore

RGT180NE-207040

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con sensore di movimento:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

265 mm

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Fattore di potenza:

0.9

Corrente nominale:

95...95 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

SPOTLIGHT LED REGIA BINARIO NERO CRI>90 20W - 4000K - 1800 Lm - IP20 - Box