CENTURY ITALIA SRL - CUYRGMSNE-106530 SPOTLIGHT LED REGIA MINI SFERA NERO - RGMSNE-106530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Colore del corpo - Nero
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 39...39 mA
Confezione
1 PZ
EAN
9090171017618
Codice prodotto
CUYRGMSNE-106530
Cod. produttore
RGMSNE-106530
Produttore
CUY
Con sensore di movimento:
no
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
39...39 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Fattore di potenza:
0.9
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
16


