pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC150-24 DRIVER STRIP LED - RDAC150-24

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC150-24 DRIVER STRIP LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Corrente d'uscita - 6500...6500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171000870

Codice prodotto

CUYRDAC150-24

Cod. produttore

RDAC150-24

Produttore

CUY

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Corrente d'uscita:

6500...6500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

49 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

99 mm

Lunghezza:

159 mm

ACCESSORIO LED DRIVER PER SCRISCIA LED - 150W - IP20 - Box