CENTURY ITALIA SRL - CUYQBNE-109030 PLAF. QUBE NERO - QBNE-109030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 100...240 V
Con sensore di movimento - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
classe di protezione secondo IEC 61140 - I
Confezione
6 PZ
EAN
9090171016024
Codice prodotto
CUYQBNE-109030
Cod. produttore
QBNE-109030
Produttore
CUY
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
100...240 V
Con sensore di movimento:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
90 mm
Fattore di potenza:
0.5
Corrente nominale:
70...70 mA


