pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYQBBI-1511230 PLAF. QUBE BIANCO - QBBI-1511230

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYQBBI-1511230 PLAF. QUBE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 100...240 V

  • Corrente nominale - 120...120 mA

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171016031

Codice prodotto

CUYQBBI-1511230

Cod. produttore

QBBI-1511230

Produttore

CUY

Con sensore di movimento:

no

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

100...240 V

Corrente nominale:

120...120 mA

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.5

Lunghezza:

123 mm

Larghezza:

112 mm

Altezza/profondità:

112 mm

PLAF. QUBE BIANCO 15W - 3000K - 1350 Lm - IP20 - Color Box