pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPXLBI-013840 LAMP. D ARREDO PIXEL RICAR. BIANCO - PXLBI-013840

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPXLBI-013840 LAMP. D ARREDO PIXEL RICAR. BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 5...5 V

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171021677

Codice prodotto

CUYPXLBI-013840

Cod. produttore

PXLBI-013840

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

5...5 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

350 mm

Diametro:

120 mm

LAMP. D'ARREDO PIXEL RICAR. BIANCO 1.80W - 4000K - 180 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box