pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPTONES-509500 PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO - PTONES-509500

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPTONES-509500 PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 200...240 V

  • Con sensore di movimento - sì

  • Portalampada - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171023176

Codice prodotto

CUYPTONES-509500

Cod. produttore

PTONES-509500

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

200...240 V

Con sensore di movimento:

sì

Portalampada:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

36 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Larghezza:

227 mm

Lunghezza:

205 mm

Fattore di potenza:

0.9

Corrente nominale:

216...216 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO 50W - Terminal Block - 3000K-4000K-6500K - 6000 Lm - IP65 - Color Box