CENTURY ITALIA SRL - CUYPTONE-409500 PROIETTORE LED PORTEO NERO - PTONE-409500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 200...240 V
Con sensore di movimento - no
Portalampada - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
9090171020021
Codice prodotto
CUYPTONE-409500
Cod. produttore
PTONE-409500
Produttore
CUY
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
200...240 V
Con sensore di movimento:
no
Portalampada:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
36 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Larghezza:
227 mm
Lunghezza:
205 mm
Fattore di potenza:
0.9
Corrente nominale:
184...184 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E