CENTURY ITALIA SRL - CUYPTONE-309500 PROIETTORE LED PORTEO NERO - PTONE-309500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Portalampada - Altro
Colore del corpo - Nero
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 200...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
9090171020014
Codice prodotto
CUYPTONE-309500
Cod. produttore
PTONE-309500
Produttore
CUY
Con sensore di movimento:
no
Portalampada:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
200...240 V
Corrente nominale:
132...132 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
145 mm
Larghezza:
162 mm
Altezza/profondità:
36 mm