pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPT-182230 PANNELLO LED P-TONDO DIAM. 225 MM - PT-182230

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPT-182230 PANNELLO LED P-TONDO DIAM. 225 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9020182230003

Codice prodotto

CUYPT-182230

Cod. produttore

PT-182230

Produttore

CUY

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

225 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

144...0 lm

Corrente nominale:

85...85 mA

Altezza di installazione:

15...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

PANNELLO LED P-TONDO INCAS. diam. 225 mm - 18W - 3000K - 1440Lm - IP20 - Color Box