pagina iniziale
in esaurimento

CENTURY ITALIA SRL - CUYPT-121740 PANNELLO LED P-TONDO DIAM. 172 MM - PT-121740

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPT-121740 PANNELLO LED P-TONDO DIAM. 172 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - sì

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9020121740006

Codice prodotto

CUYPT-121740

Cod. produttore

PT-121740

Produttore

CUY

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

170 mm

Altezza/profondità:

15 mm

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

810...0 lm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

PANNELLO LED P-TONDO INCAS. diam. 172 mm - 12W - 4000K - 960Lm - IP20 - Color Box