pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPSS-544040 LAMP. PROFESS. LED PLOSE STREET - PSS-544040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPSS-544040 LAMP. PROFESS. LED PLOSE STREET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E40

  • Potenza della lampada - 54...54 W

  • Flusso luminoso - 8000...8000 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171021042

Codice prodotto

CUYPSS-544040

Cod. produttore

PSS-544040

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E40

Potenza della lampada:

54...54 W

Flusso luminoso:

8000...8000 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Diametro:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

260...260 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. PROFESS. LED PLOSE STREET 54W - E40 - 4000K - 8000 Lm - IP20 - Color Box