CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-402730 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360 - PSE-402730
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...2740 V
Corrente nominale - 181...181 mA
Potenza della lampada - 40...40 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Flusso luminoso - 6300...6300 lm
Confezione
5 PZ
EAN
9090171011722
Codice prodotto
CUYPSE-402730
Cod. produttore
PSE-402730
Produttore
CUY
Tensione nominale:
220...2740 V
Corrente nominale:
181...181 mA
Potenza della lampada:
40...40 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
6300...6300 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Fungo
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Durata di vita nominale media:
30000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no