pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-LSXCBI PLAF. LINEARE PRIS MEA CONN. L SX CON C - PRIS-LSXCBI

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-LSXCBI PLAF. LINEARE PRIS MEA CONN. L SX CON C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 42...42 mA

  • Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015 - D

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171026443

Codice prodotto

CUYPRIS-LSXCBI

Cod. produttore

PRIS-LSXCBI

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

42...42 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

59 mm

Altezza/profondità:

74 mm

Lunghezza:

204 mm

PLAF. LINEARE PRISMA CONN. L SX CON CAVO BIANCA 10W - 3000K-4000K-5000K - 1400 Lm - IP20 - Box