CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-CROLOP PLAF. LINEARE PRIS MEA DIFFUSORE OPALE - PRIS-CROLOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20000 mm
Larghezza - 55 mm
Altezza/profondità - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171025149
Codice prodotto
CUYPRIS-CROLOP
Cod. produttore
PRIS-CROLOP
Produttore
CUY
Lunghezza:
20000 mm
Larghezza:
55 mm
Altezza/profondità:
5 mm
PLAF. LINEARE PRISMA DIFFUSORE OPALE Bob. 20 mt - Box


