pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPQ-091430 PANNELLO LED P-QUADRO 147X147 MM - PQ-091430

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPQ-091430 PANNELLO LED P-QUADRO 147X147 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171003178

Codice prodotto

CUYPQ-091430

Cod. produttore

PQ-091430

Produttore

CUY

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

46...46 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Fattore di potenza:

0

Lunghezza:

147 mm

Larghezza:

147 mm

Altezza di installazione:

15...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

PANNELLO LED P-QUADRO 147x147 mm - 9W - 3000K - 600Lm - IP20 - Color Box