pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-450464 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-450464

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-450464 LAMP. LED PIXY FULL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G4

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 540...540 lm

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Forma della lampada - Altro

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171016567

Codice prodotto

CUYPIXYFULL-450464

Cod. produttore

PIXYFULL-450464

Produttore

CUY

Attacco lampada:

G4

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

540...540 lm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Diametro:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

430...430 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED PIXY FULL 4.50W - G4 - 6500K - 540 Lm - IP20 - BLISTER 1 pz.