CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030930 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-030930
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 23...23 mA
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 270...270 lm
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
9021030930076
Codice prodotto
CUYPIXYFULL-030930
Cod. produttore
PIXYFULL-030930
Produttore
CUY
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
23...23 mA
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
270...270 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Attacco lampada:
G9
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro:
15 mm
Lunghezza:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata di vita nominale media:
25000 h
Con telecomando/comando remoto:
no