pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYDIM-450930 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYDIM-450930

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYDIM-450930 LAMP. LED PIXY FULL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G9

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 430...430 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Altro

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171018004

Codice prodotto

CUYPIXYDIM-450930

Cod. produttore

PIXYDIM-450930

Produttore

CUY

Attacco lampada:

G9

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

430...430 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Diametro:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

20...20 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED PIXY FULL 4.50W - G9 - 3000K - 430 Lm - Dimm. - IP20 - BLISTER 1 pz.