pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYCOB-020430 LAMP. LED PIXY COB - PIXYCOB-020430

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYCOB-020430 LAMP. LED PIXY COB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G4

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 200...200 lm

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Forma della lampada - Altro

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171016482

Codice prodotto

CUYPIXYCOB-020430

Cod. produttore

PIXYCOB-020430

Produttore

CUY

Attacco lampada:

G4

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

200...200 lm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Diametro:

14 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

167...167 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED PIXY COB 2W - G4 - 3000K - 200 Lm - IP20 - BLISTER 1 pz.