pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-014230 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 37 MM - PAVI-014230

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-014230 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 37 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 73 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171004748

Codice prodotto

CUYPAVI-014230

Cod. produttore

PAVI-014230

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

73 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

42 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Corrente nominale:

40...40 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

80...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Fattore di potenza:

0.4

CALPESTABILE LED PAVI INCAS. diam. 37 mm - 1W - 3000K - 80Lm - IP67 - Color Box